Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN125 125mm

  • ERIKS:12183914
  • Hersteller:727700315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN125
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anzahl Schraublöcher
8