Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm

  • ERIKS:11255628
  • Hersteller:727700513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
108 mm
Lochkreis
160 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
27 mm
Farbe
Schwarz