Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN300 315mm

  • ERIKS:11318567
  • Hersteller:727700523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN300
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
338 mm
Lochkreis
400 mm
Anzahl Schraublöcher
12
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
42 mm
Farbe
Schwarz