Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN25 32mm

  • ERIKS:11176491
  • Hersteller:727700408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
42 mm
Lochkreis
85 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Dicke Flansch
18 mm
Farbe
Schwarz