CHF 112.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN200 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 225 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 238 mm |
Lochkreis | 295 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 22 mm |
Dicke Flansch | 34 mm |
Farbe | Schwarz |