Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 200mm

  • ERIKS:11318563
  • Hersteller:727700519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN200
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
235 mm
Lochkreis
295 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
34 mm
Farbe
Schwarz