CHF 569.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 562 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVDF |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kegelform | Kugel |
Mit Feder | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Feder | 1.4310 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |