CHF 128.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 562 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Kegelform | Kugel |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Feder | 1.4310 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |