Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißmuffe 16mm

  • ERIKS:12448213
  • Hersteller:161562001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
562
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C