Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PP-H/FPM (FKM) Kugel Mit Feder Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12623013
  • Hersteller:167562033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
562
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Mit Feder
Ja
Dichtung
FPM (FKM)
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C