Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PP-H/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN10 Kunststoffschweißende 32mm

  • ERIKS:12959125
  • Hersteller:167562044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
562
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C