CHF 292.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 562 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PP-H |
Nennweite | DN40 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Kegelform | Kugel |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Feder | 1.4310 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |