Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVDF/FPM (FKM) Kugel PN16 Kunststoffschweißmuffe lang 40mm

  • ERIKS:12301771
  • Hersteller:175561055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 763.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Material Gehäuse
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe lang
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16