Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVDF/FPM (FKM) Kugel PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm

  • ERIKS:12301765
  • Hersteller:175561016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 823.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Material Gehäuse
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
147 mm
Kegelform
Kugel
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16