Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 50mm

  • ERIKS:12301794
  • Hersteller:161561056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C