Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Klebemuffe 25mm

  • ERIKS:12301697
  • Hersteller:161561013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C