

CHF 187.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 561 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kegelform | Kugel |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |