GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Klebemuffe 25mm

  • ERIKS:12301691
  • Hersteller:161561003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C