GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Flansch 40mm DN32

  • ERIKS:12336748
  • Hersteller:161561085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C