GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12301704
  • Hersteller:161561023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C