Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-C/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Klebemuffe 40mm

  • ERIKS:12301726
  • Hersteller:163561015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C