CHF 128.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 561 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kegelform | Kugel |
Dichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |