Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PP-H/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm

  • ERIKS:12301730
  • Hersteller:167561014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C