GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PP-H/EPDM Kugel Gerade PN10 Kunststoffschweißmuffe 63mm

  • ERIKS:12336719
  • Hersteller:167561007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C