Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PP-H/EPDM Kugel Gerade PN10 Kunststoffschweißende lang 90mm

  • ERIKS:12967589
  • Hersteller:167561289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 885.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 957.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C