Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PP-H/EPDM Kugel Gerade PN10 Kunststoffschweißende 20mm

  • ERIKS:12336731
  • Hersteller:167561082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C