GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PP-H/EPDM Kugel Gerade PN10 Flansch 50mm DN40

  • ERIKS:12301744
  • Hersteller:167561186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
561
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C