CHF 133.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 303 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Kegelform | Kugel |
Silikonfrei | Ja |
Dichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |