Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 75mm

  • ERIKS:10072194
  • Hersteller:161303037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
303
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C