Eriks
GF

GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 50mm

  • ERIKS:10050654
  • Hersteller:161303010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
303
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Kugel
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C