Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE Handhebel Silikonfrei PN16 Kunststoffschweißende 32mm DN25

  • ERIKS:12629871
  • Hersteller:175546474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
119 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Silikonfrei
Ja