Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50

  • ERIKS:11290728
  • Hersteller:175546417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 788.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 852.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
117 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVDF
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein