

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 546 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVDF |
Nennweite | DN40 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 200 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PVDF |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PVDF |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |