Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) PN16 Flansch 63mm DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:11456037
  • Hersteller:800000197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
230 mm
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)