Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) PN16 Flansch 50mm DN40 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:11456036
  • Hersteller:800000196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
200 mm
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)