Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11247659
  • Hersteller:161546613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Silikonfrei
Ja