Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11247645
  • Hersteller:161546753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)