Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11247646
  • Hersteller:161546754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
127 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)