Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 40mm DN32

  • ERIKS:11247654
  • Hersteller:161.546.605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
146 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Silikonfrei
Ja