

CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 546 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN15 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 130 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | PVC-U |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |