Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel PN16 Flansch 63mm DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:11265394
  • Hersteller:800000187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
230 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM