GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11247641
  • Hersteller:161546746
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
157 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM