Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PE/PTFE/FPM (FKM) PN16 Kunststoffschweißende lang 63mm DN50

  • ERIKS:11334019
  • Hersteller:161546837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U/PE
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
220 mm
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)