Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PE/PTFE/EPDM PN16 Kunststoffschweißende lang 20mm DN15

  • ERIKS:11472979
  • Hersteller:161546822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U/PE
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
193 mm
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM