Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PE/PTFE/EPDM Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40

  • ERIKS:11347946
  • Hersteller:161546766
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U/PE
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
147 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Verbindungsstück
PE