Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25

  • ERIKS:11270563
  • Hersteller:163546074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)