Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-C/PTFE/EPDM Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11270569
  • Hersteller:163546063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM