GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP/PE/PTFE/EPDM PN10 Kunststoffschweißende lang 40mm DN32

  • ERIKS:11546679
  • Hersteller:167546285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP/PE
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
249 mm
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM