Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP/PE/PTFE/EPDM PN10 Kunststoffschweißende lang 20mm DN15

  • ERIKS:11605434
  • Hersteller:167546282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP/PE
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
193 mm
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM