Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP/PE/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 50mm DN40

  • ERIKS:12135065
  • Hersteller:167546286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP/PE
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
271 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Verbindungsstück
PE